Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint DIN 94 Edelstahl A2

DIN 94 Edelstahl A2 blank
SPL-DIN94-A2-1,6X16

Art.-Nr. 047416 16

EAN 4050382575104

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint DIN 94 Edelstahl A2

Art.-Nr. 047416 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Sicherung von Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im KFZ-Bereich)

  • Zur Sicherung von Splintbolzen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

1,6 mm

Länge (l1)

16 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

3,2 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

2,4 mm

Splintüberstand (a)

2,5 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen