Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint DIN 94 Edelstahl A4

DIN 94 Edelstahl A4 blank
SPL-DIN94-A4-4X32

Art.-Nr. 048340 32

EAN 4048539351992

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint DIN 94 Edelstahl A4

Art.-Nr. 048340 32

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Sicherung von Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im KFZ-Bereich)

  • Zur Sicherung von Splintbolzen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

32 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

8 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

6,5 mm

Splintüberstand (a)

4 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen