Splint DIN 94, Messing, blank
DIN 94 Messing blank
SPL-DIN94-MS-2,0X20
Art.-Nr. 44182 20
EAN 4046778775074
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
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 4 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 3,2 mm |
Splintüberstand (a) | 2,5 mm |
Normen | DIN 94 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |