Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint DIN 94, Messing, blank

DIN 94 Messing blank
SPL-DIN94-MS-3,2X40

Art.-Nr. 441832 40

EAN 4046778467559

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint DIN 94, Messing, blank

Art.-Nr. 441832 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3,2 mm

Länge (l1)

40 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

6,4 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

5,1 mm

Splintüberstand (a)

3,2 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen