Splint DIN 94, Messing, blank
DIN 94 Messing blank
SPL-DIN94-MS-4,0X40
Art.-Nr. 44184 40
EAN 4046778031309
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
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 8 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 6,5 mm |
Splintüberstand (a) | 4 mm |
Normen | DIN 94 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |