Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint DIN 94 Stahl blank

DIN 94 Stahl blank
SPL-DIN94-2,5X16

Art.-Nr. 047092516

EAN 4049557822525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint DIN 94 Stahl blank

Art.-Nr. 047092516

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2,5 mm

Länge (l1)

16 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

5 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

4 mm

Splintüberstand (a)

2,5 mm

Normen

DIN 94