Splint DIN 94 Stahl blank
DIN 94 Stahl blank
SPL-DIN94-2X18
Art.-Nr. 047092 18
EAN 4055375257081
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
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 4 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 3,2 mm |
Splintüberstand (a) | 2,5 mm |
Normen | DIN 94 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |