Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint DIN 94 Stahl blank

DIN 94 Stahl blank
SPL-DIN94-5X56

Art.-Nr. 047095 56

EAN 4049557638812

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint DIN 94 Stahl blank

Art.-Nr. 047095 56

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

56 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

10 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

8 mm

Splintüberstand (a)

4 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen