Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint DIN 94 Stahl blank

DIN 94 Stahl blank
SPL-DIN94-6,3X28

Art.-Nr. 047096328

EAN 4049557251981

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint DIN 94 Stahl blank

Art.-Nr. 047096328

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

28 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

12,6 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

10,3 mm

Splintüberstand (a)

4 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen