Splint DIN 94 Stahl blank
DIN 94 Stahl blank
SPL-DIN94-6,3X40
Art.-Nr. 047096340
EAN 4046778572536
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
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 12,6 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 10,3 mm |
Splintüberstand (a) | 4 mm |
Normen | DIN 94 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |