Splint DIN 94 Stahl blank
DIN 94 Stahl blank
SPL-DIN94-ST-2,5X25
Art.-Nr. 047092525
EAN 4047376703919
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
Nenndurchmesser (d1) | 2,5 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 5 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 4 mm |
Splintüberstand (a) | 2,5 mm |
Normen | ISO 1234, DIN 94 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |