Splint DIN 94, Stahl, gelb verzinkt
DIN 94 Stahl gelb verzinkt
SPL-DIN94-(A3C)-2,5X36
Art.-Nr. 047002536
EAN 4024835509688
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
Nenndurchmesser (d1) | 2,5 mm |
Länge (l1) | 36 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 5 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 4 mm |
Splintüberstand (a) | 2,5 mm |
Normen | DIN 94 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |