Splint DIN 94, Stahl, gelb verzinkt
DIN 94 Stahl gelb verzinkt
SPL-DIN94-(A3C)-3,2X20
Art.-Nr. 047003220
EAN 4046778413525
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
Nenndurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 6,4 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 5,1 mm |
Splintüberstand (a) | 3,2 mm |
Normen | DIN 94 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |