Splint DIN 94, Stahl, gelb verzinkt
DIN 94 Stahl gelb verzinkt
SPL-DIN94-(A3C)-3,2X25
Art.-Nr. 047003225
EAN 4049557402833
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
|  | |
| Nenndurchmesser (d1) | 3,2 mm | 
| Länge (l1) | 25 mm | 
| Ringaußendurchmesser längs (b) | 6,4 mm | 
| Ringaußendurchmesser quer (c) | 5,1 mm | 
| Splintüberstand (a) | 3,2 mm | 
| Normen | DIN 94 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | Gelb verzinkt | 
| RoHS-konform | Nein |