Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint DIN 94, Stahl, gelb verzinkt

DIN 94 Stahl gelb verzinkt
SPL-DIN94-(A3C)-5X45

Art.-Nr. 047005 45
EAN 4045727691823

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint DIN 94, Stahl, gelb verzinkt

Art.-Nr. 047005 45

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 94, steel, yellow zinc-plated
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

45 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

10 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

8 mm

Splintüberstand (a)

4 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen