Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint DIN 94, Stahl, gelb verzinkt

DIN 94 Stahl gelb verzinkt
SPL-DIN94-(A3C)-8X50

Art.-Nr. 047008 50
EAN 4045727891520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint DIN 94, Stahl, gelb verzinkt

Art.-Nr. 047008 50

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

50 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

16 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

13,1 mm

Splintüberstand (a)

4 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen