Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint DIN 94 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 94 Stahl verzinkt
SPL-DIN94-(A2K)-10X80

Art.-Nr. 047010 80

EAN 4049557643168

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint DIN 94 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 047010 80

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Sicherung von Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im KFZ-Bereich)

  • Zur Sicherung von Splintbolzen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

80 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

20 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

16,6 mm

Splintüberstand (a)

6,3 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen