Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint DIN 94 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 94 Stahl verzinkt
SPL-DIN94-(A2K)-2,5X18

Art.-Nr. 047025 18

EAN 4046778776743

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint DIN 94 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 047025 18

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Sicherung von Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im KFZ-Bereich)

  • Zur Sicherung von Splintbolzen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

2,5 mm

Länge (l1)

18 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

5 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

4 mm

Splintüberstand (a)

2,5 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen