Splint DIN 94 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 94 Stahl verzinkt
SPL-DIN94-(A2K)-2,5X22
Art.-Nr. 047025 22
EAN 4038898989950
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Sicherung von Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im KFZ-Bereich)
- Zur Sicherung von Splintbolzen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2,5 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 5 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 4 mm |
Splintüberstand (a) | 2,5 mm |
Normen | DIN 94 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
