Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint DIN 94 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 94 Stahl verzinkt
SPL-DIN94-(A2K)-6,3X50

Art.-Nr. 047063 50
EAN 4038898976295

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint DIN 94 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 047063 50

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Sicherung von Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im KFZ-Bereich)

  • Zur Sicherung von Splintbolzen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

50 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

12,6 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

10,3 mm

Splintüberstand (a)

4 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen