Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank

ISO 1234 Edelstahl A4 blank
SPL-ISO1234-A4-10X160

Art.-Nr. 5117310160

EAN 4052713248176

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank

Art.-Nr. 5117310160

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt die DIN 94
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

160 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

20 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

19 mm

Splintüberstand (a)

6,3 mm

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen