Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank

ISO 1234 Edelstahl A4 blank
SPL-ISO1234-A4-1,6X32

Art.-Nr. 511731632

EAN 4062855502609

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank

Art.-Nr. 511731632

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt die DIN 94
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

1,6 mm

Länge (l1)

32 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

3,2 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

2,8 mm

Splintüberstand (a)

2,5 mm

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen