Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank

ISO 1234 Edelstahl A4 blank
SPL-ISO1234-A4-4X22

Art.-Nr. 51173422
EAN 4059608818926

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank

Art.-Nr. 51173422

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt die DIN 94
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

22 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

8 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

7,4 mm

Splintüberstand (a)

4,0 mm

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen