Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank
ISO 1234 Edelstahl A4 blank
SPL-ISO1234-A4-5X28
Art.-Nr.
51173528
EAN 4059608819466
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweisersetzt die DIN 94
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 10 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 9.2 mm |
Splintüberstand (a) | 4.0 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |