Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank
ISO 1234 Edelstahl A4 blank
SPL-ISO1234-A4-6,3X100
Art.-Nr.
5117363100
EAN 4059608820295
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweisersetzt die DIN 94
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6.3 mm |
Length (l1) | 100 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 12.6 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 11.8 mm |
Splintüberstand (a) | 4.0 mm |
Standards | ISO 1234 |
Material | Edelstahl A4 |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |