Splint ISO 1234, Messing blank
ISO 1234 Messing blank
SPL-ISO1234-MS-1,6X16
Art.-Nr.
511741616
EAN 4046777546606
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweisersetzt DIN 94
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1,6 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 3,2 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 2,8 m |
Splintüberstand (a) | 2,5 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |