Splint ISO 1234, Messing blank
ISO 1234 Messing blank
SPL-ISO1234-MS-3,2X18
Art.-Nr.
511743218
EAN 4046777547306
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweisersetzt DIN 94
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3.2 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 6.4 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 5.8 mm |
Splintüberstand (a) | 3.2 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |