Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint ISO 1234, Messing blank

ISO 1234 Messing blank
SPL-ISO1234-MS-4X40

Art.-Nr. 51174440
EAN 4046777547702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint ISO 1234, Messing blank

Art.-Nr. 51174440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt DIN 94
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

40 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

8 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

7,4 mm

Splintüberstand (a)

4 mm

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen