Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
SPL-ISO1234-(A2K)-1,6X25
Art.-Nr. 511711625
EAN 4046777244816
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt
Hinweis
Ersetzt die DIN 94
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1,6 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 3,20 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 2,80 mm |
Splintüberstand (a) | 2,50 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |