Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
SPL-ISO1234-(A2K)-2,5X10

Art.-Nr. 511712510

EAN 4046777245110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

Art.-Nr. 511712510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt

Hinweis

Ersetzt die DIN 94

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2,5 mm

Länge (l1)

10 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

5,00 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

4,60 mm

Splintüberstand (a)

2,50 mm

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen