Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
SPL-ISO1234-(A2K)-4X36

Art.-Nr. 511710436

EAN 4053479704746

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

Art.-Nr. 511710436

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt

Hinweis

Ersetzt die DIN 94

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

36 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

8,00 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

7,40 mm

Splintüberstand (a)

4,00 mm

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen