Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint

DIN 94 Messing blank
SPL-DIN94-MS-3,2X32

Art.-Nr. 441832 32
EAN 4046778031248

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint

Art.-Nr. 441832 32

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 94, Messing, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3.2 mm

Länge (l1)

32 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

6.4 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

5.1 mm

Splintüberstand (a)

3.2 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen