Splint
DIN 94 Messing blank
SPL-DIN94-MS-3,2X36
Art.-Nr.
441832 36
EAN 4057708376544
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 94, Messing, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3.2 mm |
Länge (l1) | 36 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 6.4 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 5.1 mm |
Splintüberstand (a) | 3.2 mm |
Normen | DIN 94 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |