Splint
DIN 94 Messing blank
SPL-DIN94-MS-4,0X20
Art.-Nr.
44184 20
EAN 4049557251844
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 94, Messing, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Length (l1) | 20 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 8 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 6.5 mm |
Splintüberstand (a) | 4 mm |
Standards | DIN 94 |
Material | Messing |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |