Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint

DIN 94 Messing blank
SPL-DIN94-MS-4,0X25

Art.-Nr. 44184 25
EAN 4048539414048

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint

Art.-Nr. 44184 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 94, Messing, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

25 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

8 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

6.5 mm

Splintüberstand (a)

4 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen