Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint

DIN 94 Messing blank
SPL-DIN94-MS-5,0X36

Art.-Nr. 44185 36
EAN 4046778031316

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint

Art.-Nr. 44185 36

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 94, Messing, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

36 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

10 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

8 mm

Splintüberstand (a)

5 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen