Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splint

ISO 1234 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SPL-ISO1234-(DSP)-10X56

Art.-Nr. 511751056
EAN 4059608349840

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splint

Art.-Nr. 511751056

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 1234, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (DSP)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Length (l1)

56 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

20 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

16.6 mm

Splintüberstand (a)

6.3 mm

Normen

ISO 1234

Material

Stahl

Surface

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen