Splint
ISO 1234 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SPL-ISO1234-(DSP)-1,6X16
Art.-Nr.
511751616
EAN 4059608350013
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 1234, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (DSP)
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 1.6 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 3.2 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 2.4 mm |
Splintüberstand (a) | 2.5 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |