Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splinttreiber-Sortiment 5-teilig

Splinttreiber Sortiment mit 2-K-Griff 5-teilig
SPLTREIB-SORT-5TLG

Art.-Nr. 071463 259

EAN 4045727813522

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splinttreiber-Sortiment 5-teilig

Art.-Nr. 071463 259

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit den Ø 2–6 mm

Ergonomisch geformter 2-K-Griff


Sicherer Griff, ermüdungsfreies Arbeiten



Vibrationsschutz


Der Handgriffdämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen



Mit Schlagschutz


Verhindert Verletzungen an der Hand



Aus gehärtetem Werkzeugstahl


Lange Lebensdauer



Härte am Arbeitsende 54 – 58 HRC



Härte am Schlagkopf 38 – 46 HRC

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Splinttreiber-Sortiment 5-teilig inklusive:
1 x
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

SPLTREIB-2MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 2 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

SPLTREIB-3MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 3 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

SPLTREIB-4MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

SPLTREIB-5MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 5 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

SPLTREIB-6MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 6 mm
Menge: 1 x