Splinttreiber große Abmessung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Splinttreiber große Abmessung
SPLTREIB-10MM-L240MM
Art.-Nr. 071463 310
EAN 4046778550848
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomisch geformter 2-K-Griff
- Sicherer Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten
Vibrationsschutz
Der Handgriff dämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen
Mit Schlagschutz
Verhindert Verletzungen an der Hand
Aus gehärtetem Werkzeugstahl
Lange Lebensdauer
Härte am Arbeitsende: 54 – 58 HRC
Härte am Schlagkopf: 38 – 46 HRC
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge (l1) | 240 mm |
Spitzenbreite (d) | 10 mm |
Schlagfläche Durchmesser (a) | 10 mm |