Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Splinttreiber große Abmessung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Splinttreiber große Abmessung
SPLTREIB-16MM-L290MM

Art.-Nr. 071463 316

EAN 4046778550930

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Splinttreiber große Abmessung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Art.-Nr. 071463 316

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ergonomisch geformter 2-K-Griff


  • Sicherer Griff

  • Ermüdungsfreies Arbeiten


Vibrationsschutz


Der Handgriff dämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen



Mit Schlagschutz


Verhindert Verletzungen an der Hand



Aus gehärtetem Werkzeugstahl


Lange Lebensdauer



Härte am Arbeitsende: 54 – 58 HRC



Härte am Schlagkopf: 38 – 46 HRC

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (l1)

290 mm

Spitzenbreite (d)

16 mm

Schlagfläche Durchmesser (a)

15 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen