Sport Crux S1P ESD Sicherheitssandale
Sicherheitssandale S1P Sport Crux ESD
SANDALE SPORT CRUX S1P ESD W12 SWZ 36
Art.-Nr.
M426032036
EAN 4251402786405
Preis für gewählte Verpackungseinheit












Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bei höheren Temperaturen im Sommer ist die S1P Sandale der ideale Begleiter in Ihrem Berufsalltag.
- Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweiten 10 bis 12
- DGUV 112-191 (BGR 191), ESD, metallfrei
- Ca. 557 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 36 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 12 (Komfortweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße UK | 3,5 |