Spreizmutter Kopf rund, spitz zulaufend
Spreizmutter von unten spitz zulaufend
SPRZMU-5MM-M.GUMMILIPPE
Art.-Nr. 0500300027
EAN 4065746644464
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion
- Verdrehsicher
- Korrosionsbeständig
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
- Flansch kann als Abstandshalter dienen
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube
- Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Blechbefestigung mit Schrauben.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 5,0 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 10,00-10,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,50-1,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 20,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 16,00 mm |
Gesamthöhe (B) | 16,80 mm |
Farbe | Farblos |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Ford |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N10621301, 1725489 |
Einbauort | Universal |