Spreizmutter Kopf rund, spitz zulaufend
SPRZMU-OPEL-EINSTECKKST
Art.-Nr. 0501103010
EAN 4047376894471
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion.
- Verdrehsicher.
- Korrosionsbeständig.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
- Flansch kann als Abstandshalter dienen.
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube.
- Nach Demontage wieder verwendbar.
Datenblätter(X)
Zur Blechbefestigung mit Schrauben.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 5,0 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,00-10,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,90-1,20 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 16,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 24,50 mm |
Gesamthöhe (B) | 24,90 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Opel |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1406984, 90482706 |
Einbauort | Stoßstange hinten |