Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter Kopf rund, spitz zulaufend

SPRZMU-VW/AUDI-4KT-KST-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501101229

EAN 4047376893870

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter Kopf rund, spitz zulaufend

Art.-Nr. 0501101229

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
  • Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion.

  • Verdrehsicher.

  • Korrosionsbeständig.

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.

  • Flansch kann als Abstandshalter dienen.

  • Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube.

  • Nach Demontage wieder verwendbar.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Blechbefestigung mit Schrauben.

Geeignet für Schraube

Durchmesser 4,8 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,00-8,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-1,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

16,00 mm

Länge unter Kopf (C)

20,50 mm

Gesamthöhe (B)

21,00 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Entspricht Original Ersatzteilnummer

357827998

Einbauort

Innenraum

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen