Spreizmutter Kopf rund, spitz zulaufend
SPRZMU-VW/AUDI-NIET4KT-KST-GRAU
Art.-Nr. 0501101230
EAN 4047376893887
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion.
- Verdrehsicher.
- Korrosionsbeständig.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
- Flansch kann als Abstandshalter dienen.
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube.
- Nach Demontage wieder verwendbar.
Datenblätter(X)
Zur Blechbefestigung mit Schrauben.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,8 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,00-8,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,70-0,90 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 16,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 24,00 mm |
Gesamthöhe (B) | 24,70 mm |
Farbe | Grau |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 357868143 |
Einbauort | Stoßstange vorne, Stoßstange hinten |