Spreizmutter Kopf rund, spitz zulaufend
Spreizmutter von unten spitz zulaufend
SPRZMU-VW/AUDI-NIET4KT-KST-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501101233
EAN 4047376893900
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion
- Verdrehsicher
- Korrosionsbeständig
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
- Flansch kann als Abstandshalter dienen
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube
- Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Blechbefestigung mit Schrauben.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,8 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,5-7,6 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,7-1,5 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 15,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 19,50 mm |
Gesamthöhe (B) | 21,5 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90821401 |
Einbauort | Karosserie |