Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter Typ 1 für Rundlöcher geeignet

Spreizmutter Typ 1
SPRZMU-BMW-KST-WEISS

Art.-Nr. 05009101
EAN 4047376893214

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spreizmutter Typ 1 für Rundlöcher geeignet

Art.-Nr. 05009101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion

  • Verdrehsicher

  • Korrosionsbeständig

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil

  • Flansch kann als Abstandshalter dienen

  • Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube

  • Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Blechbefestigung mit Schrauben

Geeignet für Schraubendurchmesser min./max.

3,5-3,5 mm

Befestigungsdicke min./max.

3,5-3,5 mm

Länge min./max.

6,9-6,9 mm

Gesamthöhe

9,3 mm

Breite min./max.

6,6-6,6 mm

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Farbe

Neutral

Entspricht Original Ersatzteilnummer

51135680113

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen