Spreizmutter Typ 1 für Rundlöcher geeignet
Spreizmutter Typ 1
SPRZMU-FIAT-KST-WEISS
Art.-Nr.
050013454
EAN 4047376890947
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion
- Verdrehsicher
- Korrosionsbeständig
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
- Flansch kann als Abstandshalter dienen
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube
- Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blechbefestigung mit Schrauben
Geeignet für Schraubendurchmesser min./max. | 5-5 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7-7 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,7-2,5 mm |
Länge min./max. | 6,8-6,9 mm |
Gesamthöhe | 9 mm |
Breite min./max. | 6,8-6,9 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Neutral |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 14201980 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 4407294 |