Spreizmutter Typ 1 für Rundlöcher geeignet
Spreizmutter Typ 1
SPRZMU-VW/AUDI-TRANSP
Art.-Nr.
0501101631
EAN 4046778498393
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion
- Verdrehsicher
- Korrosionsbeständig
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
- Flansch kann als Abstandshalter dienen
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube
- Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blechbefestigung mit Schrauben
Geeignet für Schraubendurchmesser min./max. | 3,5-3,5 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,9-6,9 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,8-2,4 mm |
Länge min./max. | 6,6-6,8 mm |
Gesamthöhe | 8 mm |
Breite min./max. | 6,6-6,8 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Neutral |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1416795 |